麻場
麻場の 防除機・噴霧器
麻場の 動力式噴霧器
麻場の エンジン式動力式噴霧器
バッテリ式ホルモン噴霧機 BP-2Li-H 麻場
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72921959
品番
-
参考基準価格(税別)
¥44,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
繰り返し使用できる充電式。
液が残りにくいタンク形状とストレーナーで最後まで無駄なく使用できます。
1秒間の散布の場合、1充電で10000回のスポット散布が可能です。
用途
野菜や花などの成長促進材散布
型式
背負式/肩掛式
質量(kg)
2.1
容量(L)
2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
260×320×175
最高圧力(MPa)
0.3
噴口
ホルモン200ミリノズル
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
【1充電で1万回スポット散布】バッテリ式ホルモン噴霧機 葵【aoi】BP-2Li-H
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった