麻場
麻場の 防除機・噴霧器
麻場の 動力式噴霧器
麻場の 電池式
乾電池式動噴 DP-5 ホルモン仕様
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72921968
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
手で加圧することなく安定した霧で作業できます。
1秒間の散布の場合、単一乾電池4本で10000回のスポット散布が可能です。
用途
野菜や花などの成長促進材散布
型式
肩掛式
質量(kg)
2.3
容量(L)
5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
300×190×340
最高圧力(MPa)
0.3
噴口
ホルモン200ミリノズル
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません