エンジン式除草エース EP-20WA-DX(電動アシスト付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72921986 品番-
参考基準価格(税別)¥271,800 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

モーターが走行をアシストし、作業の際に負担軽減になります。
タイヤが太く大きいため、砂地や凹凸も楽に進めます。 手元のスロットルを押すだけの簡単操作 (前進のみ)。
最高速度は5段階で切り替えできます。 (MAX5km/h)

質量(kg)24 排気量(mL)25.6 最高圧力(MPa)2.5 連続運転時間(h)4 タイヤタイプインホイールモーター 2.50 1033J(ブロックタイヤ) ポンプ対向2連プランジャ式 吸水量(L/min)7 充電時間(時間)6.5 噴口スーパー25動力用2頭口:約0.9L/min (1.0MPa時)、吊下げZノズル2頭口:約1.8L/min(1.0MPa時) エンジン型式D26C 空冷2サイクル 走行速度(km/h)〜5(5段階調整) 散布幅(m)〜0.8 (カバー有)、〜1.2 (カバー無)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

電動アシスト付除草エース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする