麻場
麻場の 防除機・噴霧器
麻場の 動力式噴霧器
麻場の エンジン式動力式噴霧器
車輪付ハンドルASSY(ガードマン用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72921995
品番
-
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ガードマン・ガードマンジュニアと組み合わせてることで、作業時間の短縮等に繋がります。
ハンドルを折りたたんでコンパクトに運べます。
質量(kg)
3
全長(cm)
161
高さ(cm)
【カバー(底部)】最下位置:タイヤ接地部から13、最上位置:タイヤ接地部から5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません