麻場
麻場の 防除機・噴霧器
麻場の 動力式噴霧器
麻場の エンジン式動力式噴霧器
エンジンポンプ AKP-250D
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72922004
品番
-
参考基準価格(税別)
¥42,200
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
用途
洗浄・散水
質量(kg)
5.3
最大揚程(m)
35
揚水量(L/min)
115
口径(mm)
25
エンジン型式
D26C 2サイクル
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません