S-AIR(シンメン)
S-AIR(シンメン)の 空調・水冷ウェア
S-AIR(シンメン)の アクセサリ 空調ウェア・服
フードリペルジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ディープネイビー
サイズ
L
注文コード
72922005
品番
S-AIR
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
遮熱・UVカット素材に耐久撥水・防汚加工をプラス。着脱可能フードと風抜け抜群のワイドネックを一体化。熱中症対策に配慮した実用的な3ヵ所の保冷剤ポケット
材質
吸汗速乾 UVカット(UPF50+) 遮熱性(S35) 耐久撥水加工・防汚加工 風抜け防止コーティング
色
ディープネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
120
混率(%)
ポリエステル:100
着丈(cm)
68
裄丈(cm)
84
色番
5