フードリペルジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ディープネイビー サイズ3L 注文コード72922030 品番S-AIR
参考基準価格(税別)¥11,950 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は色・サイズなど46種類から選べます 他の種類を見る

遮熱・UVカット素材に耐久撥水・防汚加工をプラス。着脱可能フードと風抜け抜群のワイドネックを一体化。熱中症対策に配慮した実用的な3ヵ所の保冷剤ポケット

材質吸汗速乾 UVカット(UPF50+) 遮熱性(S35) 耐久撥水加工・防汚加工 風抜け防止コーティング ディープネイビー サイズ3L 胸囲(cm)128 混率(%)ポリエステル:100 着丈(cm)72 裄丈(cm)88 色番5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする