麻場
麻場の コンプレッサー
麻場の タンクマウント型コンプレッサー
コンプレッサー PC-6000W
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72922074
品番
-
参考基準価格(税別)
¥143,300
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
電源として家庭用コンセントが使用できます。
エアー充填が早いため、 作業効率が上がります。
用途
農機具の清掃・車のタイヤの空気入れ・塗装作業など
付属品
ロングダスター330mm、エアホース10m
仕様
長時間作業向け
質量(kg)
58
電源
100(50/60Hz)
タンク容量(L)
60
分類
ベルト式
圧力(MPa)
0.78
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません