JCM315W-C ゴムボート グランド315ワイド 予備検査付き シナジーインターナショナル 72922108 JCM315W-C ゴムボート グランド315ワイド 予備検査付き シナジーインターナショナル 72922108 JCM315W-C ゴムボート グランド315ワイド 予備検査付き シナジーインターナショナル 72922108 JCM315W-C ゴムボート グランド315ワイド 予備検査付き シナジーインターナショナル 72922108 JCM315W-C ゴムボート グランド315ワイド 予備検査付き シナジーインターナショナル 72922108

ゴムボート グランド315ワイド 予備検査付き

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72922108 品番JCM315W-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

『ゴムボート グランド315ワイド』は、従来のグランドシリーズより6cm幅広のワイドモデル船舶用品です。遠征釣行の良き相棒となります。4〜5人用の大型モデルで、2馬力エンジン搭載のときに5人乗りできる余裕のスペースがあります。9.8馬力までのエンジンセットが装着可能で、バウにモーターマウントを設置することができます。ホームセンターなどで厚さ約3mmのフロアカーペットをお求めいただき、ボートフロアの形に切って敷くと、エアフロアの保護と滑り防止になります。

用途遠征釣行に。 付属品アルミオール、高圧フットポンプHP-9、腰掛板2枚、補修キット、キャリーバッグ、超高圧電動ポンプ、安全フラッグ 仕様予備検査有無:有、定員(人)/積載量(kg):4〜5/560、航行区域:3海里(約5.5km) 質量(kg)船体:40 形式【底形式/キール形式】高圧エアフロア(スーパーリジッドフレックス)/エアキール+ダイナキール 幅(cm)【船内】76 長さ(cm)【船内】232 人数4〜5人用 全長(cm)315 チューブ径(Φmm)440 全幅(cm)164 気室数5(チューブ本体3、エアフロア、エアキール 馬力最大馬力(出力PS/重量kg):9.8/45.5 トランサムS
注意
※モーターマウントはオプション品となります。2馬力一体型燃料タンクの場合に5人乗りが可能です。フロアカーペットは付属しておりません。ホームセンターなどで別途お求めください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする