6300054870 エコワンヒートパック E‐01 エコワン 72922187 6300054870 エコワンヒートパック E‐01 エコワン 72922187

エコワンヒートパック E‐01

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72922187 品番6300054870
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

エコワンヒートパック E‐01は、災害時に電気やガスが止まってしまった際に水の化学反応で食材を家熱できるヒートパックです。少量の水で使えるので、キャンプや釣りなどにもオススメです。火を使わないので、安心・安全に食品を温めることができます。加熱時間は約20分間。パックごはん、アルファ化米、レトルト食品、缶飲料や缶詰など、色々なものを加熱できます。

用途災害時、緊急時に非常用として。 セット内容加熱袋×1袋、発熱剤40g×6袋、水500ml×1本 寸法(mm)250×250×260 主原料【発熱剤】アルミニウム粉、酸化カルシウム粉
注意
※蒸気口から蒸気が吹き出しますので、やけどにご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする