カラー手提げ袋MSデザイン柄付4色セット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(80枚) 注文コード72922204 品番PP-CTMS20-4C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

便利なマチ付。ベロ無しシンプル形状。買い物袋だけでなく、お子様の体操服や水着入れ、プレゼントを渡す時などに便利です。トリとサカナとラクダとヤギの4種類のナチュラルデザイン。各20枚入。

用途気軽に使えておしゃれでかわいい、マチ付カラー手提げ袋 材質高密度ポリエチレン 幅(mm)210 厚さ(mm)約0.015 グリーン、ピンク、イエロー、グレー 高さ(mm)340 耐冷温度(℃)約-30 マチ(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-15
用途:
イベントのお菓子を入れる袋として
その他業種

イベントで子どもがお菓子を入れる袋が欲しくて注文しました。思ったより小さかったのですが、お菓子を入れるには十分です。色は写真よりも鈍い感じの落ち着いた色合いです。袋部分は正方形に近い大きさでした。
注文した翌日に到着したので、びっくりしました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする