曜日別特売
YKG-004M 洗える牛床革手袋 ヤマショウ 72922283

YKG-004M 洗える牛床革手袋 ヤマショウ 72922283
YKG-004M 洗える牛床革手袋 ヤマショウ 72922283

洗える牛床革手袋

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1双
サイズM
全長(cm)22.5
内容量1双注文コード72922283品番YKG-004M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

摩擦や熱に強い牛床革手袋。

用途自動車・鉄鋼・造船・その他重作業、DIY、アウトドア、キャンプ、溶接作業に。サイズM全長(cm)22.5中指長(cm)8.7手のひらまわり(cm)22材質牛床革機能耐摩擦/耐熱袖口仕様マジックタイプアテ有無アテ付入数(双)1
注意
※本製品は天然の革を使用しているため、色ムラ・小さなキズなどがある場合がありますが、強度には影響ありません。また、使い込む事で手に馴染みやすくなります。
※体質により、皮膚に痒み・かぶれ・発疹等が生じることがあります。異常を感じた場合には、使用を中止してください。
※この手袋を使用し、火や火の粉に直接触れることはお避け下さい。火傷の原因となります。
※60℃以上の品物には直接触れないでください。
※濡れると滑りやすくなりますので、作業には十分ご注意ください。また、色落ちする場合があります。
※薬品や溶剤、油類などの液体は浸透しますので、それらの人体に有害な品物を取り扱う作業には、ご使用にならないでください。
※鋭利な刃物等に触れますと破れ原因となり、手を傷つける危険がありますのでご注意ください。
※巻き込まれる恐れがありますので、回転部分をともなう機械作業にはご使用にならないでください。
※電気に対して絶縁性はありませんのでご注意ください。
※廃棄の際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-17
用途: 現場作業時
建設業・工事業

最初は思ったよりも固く、ゴアゴアした感じ
使っているうちに馴染みましたが、ゴアゴア感は残ります
ただコスパは最高です。

対象商品 : 72922308
2025-01-22
用途: 現地調査等
建設業・工事業

冬の山の現場に使用しています
雪もしみてきません
手の表面が乾燥します
年齢のせいかもしれませんが、50代です

対象商品 : 72922283
2023-02-13
用途: 造園
Office KickOff 2020建設業・工事業

使用感、フィット感が最高です。リピート商品として考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする