デビカ
デビカの 防犯ブザー
耐衝撃非常用ブザー ニアミー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72922563
品番
703563
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
衝撃から守るシリコンカバー付き。ブザーを鳴らすと同時にLED点滅!光と音で危険を知らせます。ボタンで点灯と点滅2モード作動。抜けきらないピンタイプ。
音量(dB)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
34×36×74(ストラップ、フック、ベルト除く)
防水性
IPX4
色
ミントブルー
材質
(本体)PC、(ベルト)ポリエステル、(フック)スチール、(カバー・パッキン)シリコンラバー
使用電池
単4乾電池×1本(お試し用電池付き)
連続使用時間(分)
吹鳴:約120
用途
非常用ブザー