デビカ
瞬足なわとびEX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
72922719
品番
103562
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥880
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
強度をUPしたファイバー芯の六角形ロープが軽快な風きり音を起こす!バネ状回転パーツがロープ回転をスムーズにしています。握りやすいフィットグリップ採用の瞬足なわとび
用途
なわとび
付属品
名前シール入り
材質
(ロープ)PVC・ポリエステル、(グリップ)PP+TPE、(回転パーツ)PE、(名前シール)紙
色
パープルピンク
全長(m)
2.7