S-AIR フードリペルベスト S-AIR(シンメン) 72923141

フードリペルベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ7L
マットシルバー
内容量1着注文コード72923141品番S-AIR
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

遮熱・UVカット素材に耐久撥水・防汚加工をプラス。着脱可能フードと風抜け抜群のワイドネックを一体化。熱中症対策に配慮した実用的な3ヵ所の保冷剤ポケット

マットシルバー
サイズ
7L
胸囲(cm)
168
肩幅(cm)
63
着丈(cm)
74
材質
吸汗速乾 UVカット(UPF50+) 遮熱性(S35) 耐久撥水加工・防汚加工 風抜け防止コーティング
混率(%)
ポリエステル:100
色番
22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする