曜日別特売
SBP ブルピン ギャロップベイビー 7g JACKSON 72923876

SBP ブルピン ギャロップベイビー 7g JACKSON 72923876
SBP ブルピン ギャロップベイビー 7g JACKSON 72923876
SBP ブルピン ギャロップベイビー 7g JACKSON 72923876

ギャロップベイビー 7g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個SBP ブルピン注文コード72923876品番SBP ブルピン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ショアジギングの定番メタルジグ「ギャロップアシストフォールエディション」をダウンサイジング

用途アジやメバル、メッキやカマスなど、ライトソルト全般に対応。その時のコンディションによって泳層が大きく変わってくるライトソルトのターゲットに対し、ギャロップベイビーのヒラヒラとしたフォールアクションは、小さなボディでありながら大きなアピール力を発揮します。寸法(mm)41SBP ブルピン質量(g)7フック(#フロント/リア)8/10
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載の仕様等をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする