JACKSON
ギャロップベイビー 7g
ショアジギングの定番メタルジグ「ギャロップアシストフォールエディション」をダウンサイジング
用途
アジやメバル、メッキやカマスなど、ライトソルト全般に対応。その時のコンディションによって泳層が大きく変わってくるライトソルトのターゲットに対し、ギャロップベイビーのヒラヒラとしたフォールアクションは、小さなボディでありながら大きなアピール力を発揮します。
寸法(mm)
41
質量(g)
7
フック
(#フロント/リア)8/10
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載の仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72923849
CLS シラス
CLS シラス
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72923858
LBT ライブベイト
LBT ライブベイト
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72923867
PKI ピンクイワシ
PKI ピンクイワシ
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72923876
SBP ブルピン
SBP ブルピン
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72923885
WRD ダブルアカキン
WRD ダブルアカキン
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください