東芝センサー付きLEDランタン

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72924033 品番LKL-4000W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

人感、明暗センサー搭載で夜間センサーライトとして使用可!
シーンに応じて使い分けできる調色機能搭載。
雨の中でも使える防滴性能(IPX4)もあるので、様々なシーンで活用できます。
+-ボタンで無段階調光。単3電池3本仕様で軽量。
最大で200ルーメン、日本製白色LEDチップ6個使用で野外でもしっかり明るさが確保できます。

用途日常の様々なシーンで。また防災の備えにも最適 本体質量(g)約260(電池除く) スイッチ形状タッチ式 連続使用時間(時間)最大約3.5、標準約14、最小約160 (東芝アルカリ乾電池使用時) 光源日本製白色チップタイプLED(0.2W級)×6、電球色LED×6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×91×169 使用電池単3×3 点灯保持時間約30秒 色調白色、電球色 明るさ(Lm)最大200、標準約100、最小約6 防水保護等級IPX4 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする