画像準備中

緊急油液処理キット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 セット内容オイルキャッチャーNK-4050(油液吸着用 400×500×4mm)×60枚、オイルキャッチャーKT-100(オイルフェンス用Φ70×1200mm)×6本、オイルキャッチャーKB-500(排水溝用Φ250×500mm)×2個、オイルキャッチャーSB-30PRO(油液吸着用、拭き取り用300×300mm)×85枚 注文コード72924049 品番
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はセット内容など3種類から選べます 他の種類を見る

工場、構内の漏油にすばやく対応!
環境に優しい天然繊維(特許製品)を使用したキットです。

対応オイル 用途ISO14001に対応、油漏れ事故対策品、備品 セット内容オイルキャッチャーNK-4050(油液吸着用 400×500×4mm)×60枚、オイルキャッチャーKT-100(オイルフェンス用Φ70×1200mm)×6本、オイルキャッチャーKB-500(排水溝用Φ250×500mm)×2個、オイルキャッチャーSB-30PRO(油液吸着用、拭き取り用300×300mm)×85枚 質量(kg)約7.8 吸着量NK-4050:約90L、KT-100:約21L、KB-500:約36L、SB-30PRO:約30L、総吸着量:約177.6L ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)330×1000×570
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする