パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 水切り・たわし受け・ラック
パール金属の 水切りバスケット
アットアクア ステンレス製シンクスライド式水切りカゴ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72924129
品番
HB-6590
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
スライド式でシンクにピッタリ。食器やグラスがたっぷり入ります。
材質
本体:ステンレス鋼、すべり止め:ポリプロピレン
幅(mm)
225
色
シルバー
高さ(mm)
90
タイプ
ワイド
奥行(mm)
450〜550
段数
1段