※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72924138
品番
SYJ7220-5LZ-01-Q
参考基準価格(税別)
¥13,530
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
リード線取出方法
L形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)
切換方式
2位置ダブル
配管形式
直接配管形
ポート数
5
定格電圧(V)
DC24
ボディオプション
パイロット弁個別排気形
ねじの種類
Rc
ブラケット
なし
対応
CE対応
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ、サージ電圧保護回路付
コイル
標準
RoHS指令(10物質対応)
対応
マニュアル
ノンロックプッシュ式
A・Bポート管接続口径
1/8
オーダーメイド仕様
標準