曜日別特売
1002627000 柄付純馬毛モルタル刷毛 カネミツ 72924646

柄付純馬毛モルタル刷毛

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1丁毛色ゴマ毛種類1丁半掛(270mm)注文コード72924646品番1002627000
参考基準価格(税別)¥1,930販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
種類1丁半掛(270mm)毛丈(mm)約45材質(毛)馬毛行数3行主な用途掃除用毛色ゴマ毛
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする