スーパーツール
スーパーツールの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
スーパーツールの ジブクレーン・サドル・クイッククレーン
二速電動チェーンブロック付ジブクレーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72924916
品番
JBCD2530HC
参考基準価格(税別)
¥745,700
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
アーム関節式です。適合したコラム柱に直接取り付けができます。
コラム柱に締付金具を締め付けて固定し組立て設置できるので、コラムを傷つける事がなく、鉄骨建築物などに最適です。
仕様
コラム型・柱取付式
トラスコ品番
206-9249
質量(kg)
221.5
穴径(Φmm)
60(ホイスト取付部)
定格荷重(t)
0.25
旋回角度(°)
180(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
アーム長さ(m)
3
注意
※受注生産品のためキャンセル不可の商品です。
※チャーター便、車上渡しでの手配となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。