スーパーツール
スーパーツールの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
スーパーツールの ジブクレーン・サドル・クイッククレーン
二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72924934
品番
JBCC1020C
参考基準価格(税別)
¥1,082,900
販売価格(税込)
¥989,780
販売価格(税別)
¥
899,800
バスケットに入れる
アーム関節式なので、トロリー不要です。
四方向にアウトリガーの足を張り出して安定した作業ができます。
キャスター付で移動が自由にできます。
仕様
移動式
トラスコ品番
206-9899
質量(kg)
446.5
揚程(m)
3
定格荷重(t)
0.1
全高(m)
3.26
有効高さ(m)
2.685
旋回角度(°)
360(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
アーム長さ(m)
2
注意
※受注生産品のためキャンセル不可の商品です。
※チャーター便、車上渡しでの手配となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。