スーパーツール
スーパーツールの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
スーパーツールの ジブクレーン・サドル・クイッククレーン
二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72924943
品番
JBCC1037H
参考基準価格(税別)
¥460,800
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
アーム関節式なので、トロリー不要です。
組み立て・取り付けも簡単に行えます。
建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで固定し取り付けます。
仕様
柱取り付け式
トラスコ品番
206-9906
質量(kg)
82.5
定格荷重(t)
0.1
旋回角度(°)
180(柱取付部)、右180/左90(中間アーム)
アーム長さ(m)
3.6
注意
※受注生産品のためキャンセル不可の商品です。
※チャーター便、車上渡しでの手配となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。