スーパーツール
スーパーツールの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
スーパーツールの ジブクレーン・サドル・クイッククレーン
二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72925013
品番
JBCC1521KH
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は669,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥753,300
販売価格(税込)
¥703,780
販売価格(税別)
¥
639,800
バスケットに入れる
アーム関節式なので、トロリー不要です。
コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置できる。
定格荷重(t)
0.16
質量(kg)
280.5
仕様
床固定式
アーム長さ(m)
1.9
旋回角度(°)
180(柱取付部)、右180/左90(中間アーム)
揚程(m)
3.1
有効高さ(m)
2.8
全高(m)
3.4
トラスコ品番
206-9910
注意
※受注生産品のためキャンセル不可の商品です。
※チャーター便、車上渡しでの手配となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
17,900
/
税込
¥
19,690
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません