スーパーツール
スーパーツールの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
スーパーツールの ジブクレーン・サドル・クイッククレーン
二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72925047
品番
JBCC1530HF
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は559,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥658,700
販売価格(税込)
¥593,780
販売価格(税別)
¥
539,800
バスケットに入れる
アーム関節式なので、トロリー不要です。
建屋のH鋼の柱にボルト穴をあけて、フランジを固定し組立て設置が可能です。
仕様
H鋼用柱取り付け式
トラスコ品番
206-9968
質量(kg)
127.5
定格荷重(t)
0.16
旋回角度(°)
180(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
アーム長さ(m)
3
注意
※受注生産品のためキャンセル不可の商品です。
※チャーター便、車上渡しでの手配となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
7,800
/
税込
¥
8,580
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません