スーパーツール
スーパーツールの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
スーパーツールの ジブクレーン・サドル・クイッククレーン
二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72925056
品番
JBCC1530K
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は739,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥880,300
販売価格(税込)
¥802,780
販売価格(税別)
¥
729,800
バスケットに入れる
アーム関節式なので、トロリー不要です。
近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置できる。
定格荷重(t)
0.16
質量(kg)
330.5
仕様
床固定式
アーム長さ(m)
3
旋回角度(°)
360(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
揚程(m)
3
有効高さ(m)
2.785
全高(m)
3.26
トラスコ品番
206-9977
注意
※受注生産品のためキャンセル不可の商品です。
※チャーター便、車上渡しでの手配となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,900
/
税込
¥
22,990
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません