スーパーツール
スーパーツールの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
スーパーツールの ジブクレーン・サドル・クイッククレーン
二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72925214
品番
JBCC2540H
参考基準価格(税別)
¥734,300
販売価格(税込)
¥626,780
販売価格(税別)
¥
569,800
バスケットに入れる
アーム関節式なので、トロリー不要です。
規定強度以上の柱であれば、取り付け高さを自由に設定できます。
建屋などの柱に、固定プレートを溶接取付し組立て設置となります。
仕様
溶接型柱取り付け式
トラスコ品番
206-9947
質量(kg)
191.5
定格荷重(t)
0.25
旋回角度(°)
180(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
アーム長さ(m)
4
注意
※受注生産品のためキャンセル不可の商品です。
※チャーター便、車上渡しでの手配となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。