スーパーツール
スーパーツールの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
スーパーツールの ジブクレーン・サドル・クイッククレーン
二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72925354
品番
JHCC1640KN
参考基準価格(税別)
¥683,700
販売価格(税込)
¥615,780
販売価格(税別)
¥
559,800
バスケットに入れる
自在アームスライド式です。
近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に最適です。
コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置できる。
付属品
ケーブルハンガー・ケーブルカッシャ(各2個)、メッセンジャーワイヤー・取付金具・取付ボルト
仕様
床固定式
トラスコ品番
207-0019
質量(kg)
351.5
揚程(m)
3(チェーン)
定格荷重(t)
0.16
コード長さ(m)
3(電源/押しボタン)
全高(m)
3.34
有効高さ(m)
2.575
旋回角度(°)
360(柱取付部)
アーム長さ(m)
4
注意
※受注生産品のためキャンセル不可の商品です。
※チャーター便、車上渡しでの手配となります。
※アーム根元・先端では旋回時の操作力は異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。