スーパーツール
スーパーツールの バイス/クランプ/ハンドプレス
スーパーツールの バイス
スーパーツールの その他バイス
フリーバイス エコノミータイプ(2個1組)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
72925433
品番
FV450E
参考基準価格(税別)
¥93,180
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
大きなワークのときには、セパレートバイスが便利です。
主な用途
固定作業
長さ(mm)
193
締付力(kN)
28
適合ボルト
M16
幅(mm)
85
高さ(mm)
85
口金寸法(mm)
70×85
用途
ワークの固定に、バイスなどでワークが大きくて取り付けできない場合に
トラスコ品番
177-8247
材質/仕上
スチール/黒染め仕上
アズワン品番
64-4521-45
注意
※常温使用に限ります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。