曜日別特売
ZSC-24L サイレントコンプレッサ 24L ゼクソン 72925458

 

ZSC-24L サイレントコンプレッサ 24L ゼクソン 72925458
ZSC-24L サイレントコンプレッサ 24L ゼクソン 72925458

サイレントコンプレッサ 24L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1台注文コード72925458品番ZSC-24L
参考基準価格(税別)¥52,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

オイルレスで静音!!

用途各種常圧用エアー工具に。工場等の据え置き用に。潤滑方式オイルレス吐出空気量(L/min)約89/108最高使用圧力(MPa)約0.79電圧(V)AC100周波数(Hz)50/60騒音値(dB)78タンク容量(L)24質量(kg)約27仕様サーキットブレーカー:10A、カプラサイズ:ZG1/4種類静音消費電力(W)700/790回転数(min-1[r.p.m])1450/1730本体寸法(mm)575×265×585定格時間(分)20再起動圧力(MPa)約0.58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする