曜日別特売
502574 充電式LEDキーライト K4R LED LENSER 72925476

 

502574 充電式LEDキーライト K4R LED LENSER 72925476
502574 充電式LEDキーライト K4R LED LENSER 72925476
502574 充電式LEDキーライト K4R LED LENSER 72925476
502574 充電式LEDキーライト K4R LED LENSER 72925476
502574 充電式LEDキーライト K4R LED LENSER 72925476
502574 充電式LEDキーライト K4R LED LENSER 72925476
502574 充電式LEDキーライト K4R LED LENSER 72925476
502574 充電式LEDキーライト K4R LED LENSER 72925476
502574 充電式LEDキーライト K4R LED LENSER 72925476
502574 充電式LEDキーライト K4R LED LENSER 72925476

充電式LEDキーライト K4R

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード72925476品番502574
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

K4Rは充電ケーブル不要のコンパクトキーライトです。
最大120ルーメンの明るさを備え、充電はケーブル不要の本体一体型の折りたたみ式USB-Aインターフェースを採用、電池残量はインジケーターで一目で確認できます。
コンパクトな本体に誤作動を防ぐスイッチロック、取り付けが簡単なカラビナ付きで、実用的なアクセサリーになっています。

グレー本体質量(g)約20(電池含)保護等級IP2X本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×10×52使用電池専用充電池(内蔵)充電時間(時間)約3光束(Lm)ブースト:120/パワー:80/ロー:20電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:1/ロー:3.5

商品説明動画

Ledlenser K4R | Features | English
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする