充電式LEDキーライト K4R

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72925485 品番502575
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

K4Rは充電ケーブル不要のコンパクトキーライトです。
最大120ルーメンの明るさを備え、充電はケーブル不要の本体一体型の折りたたみ式USB-Aインターフェースを採用、電池残量はインジケーターで一目で確認できます。
コンパクトな本体に誤作動を防ぐスイッチロック、取り付けが簡単なカラビナ付きで、実用的なアクセサリーになっています。

ゴールド 本体質量(g)約20(電池含) 保護等級IP2X 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×10×52 使用電池専用充電池(内蔵) 充電時間(時間)約3 光束(Lm)ブースト:120/パワー:80/ロー:20 電球の種類LED 点灯時間(時間)パワー:1/ロー:3.5

商品説明動画

Ledlenser K4R | Features | English

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72925485 502575 72925476 502574 充電式LEDキーライト K4R LED LENSER 充電式LEDキーライト K4R LED LENSER 1個 3,598 税込3,958 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする