充電式LEDキーライト K6R

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72925494 品番502577
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

K6Rは最大400ルーメンのハイパワーキーライトです。
アルミニウム製の洗練されたデザインに、ケーブル不要の充電方法やカラビナフックを備え、キーライトとは思えない最大400ルーメンの明るさも実現しました。
暗所用の赤色灯も装備されました。多くのスマートフォンの懐中電灯機能よりも明るく直感的な操作が可能です。

グレー 本体質量(g)約30(電池含) 保護等級IP2X 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×14×62 使用電池専用充電池(内蔵) 充電時間(時間)約3 光束(Lm)ブースト:400/パワー:200/ロー:20 電球の種類LED 点灯時間(時間)パワー:1.5/ロー:10

商品説明動画

Ledlenser K6R | Features | English

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする