充電式LEDキーライト K6R Safety

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72925528 品番502581
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

K6R Safetyは光と音で安心を届けるセーフティーキーライトです。
本体のピンを引き抜くと大音量のアラーム音とストロボ点滅が発生し、周囲に危険を伝える役割を果たします。
アルミニウム製の洗練されたデザインに、ケーブル不要の充電方法やカラビナフックを備え、キーライトとは思えない最大400ルーメンの明るさも実現しました。
多くのスマートフォンの懐中電灯機能よりも明るく直感的な操作が可能です。

ゴールド 本体質量(g)約32(電池含) 保護等級IP2X 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×14×62 使用電池専用充電池(内蔵) 充電時間(時間)約3 光束(Lm)ブースト:400/パワー:200/ロー:20 電球の種類LED 点灯時間(時間)パワー:1.5/ロー:8

商品説明動画

Ledlenser K6R Safety | Features | English

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72925528 502581 72925519 502580 充電式LEDキーライト K6R Safety LED LENSER 充電式LEDキーライト K6R Safety LED LENSER 1個 4,398 税込4,838 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする