オールマイティVH51LBOA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード72925705 品番F1GA241004270
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

オールマイティVH 51L BOA 限定商品『2024 LIMITED DESIGN』
通気の常識が変わる。通気に特化した上に、フィット感にすぐれたBOA(R)を搭載!
大胆なメッシュ使いと、ソール側面の8つの通気孔で 内部の熱気を効果的に逃がす。
酷暑の現場に、通気に特化したワークシューズを独自のソール構造と広いメッシュ面が、夏場でもムレにくく快適な足元を提供。
高いクッション性と滑りにくいアウトソール構造。
BOA(R)も加わって、着脱がしやすくフィット感のうれしい履き心地を実現します。
ソールにミズノ独自の「インタークール構造」を採用。8つの通気孔によってシューズ内の空気を外に排出
つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強

を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用
アッパー部分は「AirMesh」比率が高く、蒸れにくい。
通気性を高めるため編み目の大きいエアメッシュを採用
BOA(R)フィットシステム:ロウパワープッシュプル式ダイヤル [L6]ダイヤルを配置好みに応じたフィット感に調整
抗菌防臭加工メッシュ使用のインソール搭載。メッシュ地と通気用の孔をあけたスポンジを組み合わせたインソール。
丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用メッシュに比べて丈夫
クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールを採用してクッション性向上
耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
高い耐滑性:六角形のアウトソールパターンにより優れた耐滑性を実現

用途運輸業・建設業・製造業 04:スノーホワイト×ゴールド×レッド 質量(g)約390(26.0cm片方) サイズ(cm)27 材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革 材質(底部)ゴム底 サイズレンジ25.0〜28.0、29.0
注意
※通気性を重視した設計を採用しているため、ソール通気孔から靴内に水が浸入することや、ソール通気孔へ小石などの固形物が詰まる恐れがあります。あらかじめご了承ください。
※通気性に関しましてはメーカーyoutube[ALMIGHTY VH 11L(オールマイティ VH 11L) 商品PV]よりご確認下さい。

商品説明動画

ALMIGHTY VH 51L BOA (オールマイティ VH 51L BOA) 商品ショートPV
ALMIGHTY VH 11L(オールマイティ VH 11L) 商品PV

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする