※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A1VR150L-L8 墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用・胴ベルト用 兼用ランヤード VR150L シングルL8 タジマツール(TJMデザイン) 72925835 A1VR150L-L8 墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用・胴ベルト用 兼用ランヤード VR150L シングルL8 タジマツール(TJMデザイン) 72925835 A1VR150L-L8 墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用・胴ベルト用 兼用ランヤード VR150L シングルL8 タジマツール(TJMデザイン) 72925835 A1VR150L-L8 墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用・胴ベルト用 兼用ランヤード VR150L シングルL8 タジマツール(TJMデザイン) 72925835

墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用・胴ベルト用 兼用ランヤード VR150L シングルL8

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72925835 品番A1VR150L-L8
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

高所作業・低所作業どちらでも使える!兼用ランヤード

用途新規格対応ハーネス・胴ベルト兼用ランヤード 仕様ロック装置:あり タイプ兼用 落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1、胴ベルトに接続/3.1 最大使用質量(kg)100以下 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 商品タイプシングル ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)フルハーネスに接続/2.3、胴ベルトに接続/1.8
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※ハーネス本体とランヤードは同一メーカー同士の組合せを推奨しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする