※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 墜落制止用器具
タジマツール(TJMデザイン)の ランヤード 墜落制止用器具
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤード VR150L ダブルL8
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72925844
品番
A1VR150L-WL8
参考基準価格(税別)
¥52,500
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
業界トップクラスの軽さを実現!
用途
新規格対応ハーネス用ランヤード
仕様
ロック装置:あり
タイプ
フルハーネス型用
落下距離(m)
4.1
最大使用質量(kg)
100以下
ロープ仕様
巻取式
ショックアブソーバの種類
第一種(4kN)
商品タイプ
ダブル
ランヤード(長さ)(m)
1.5
自由落下距離(m)
2.3
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※ハーネス本体とランヤードは同一メーカー同士の組合せを推奨しております。