※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 墜落制止用器具
タジマツール(TJMデザイン)の ランヤード 墜落制止用器具
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤード VR150 L1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72925869
品番
B1VR150-CL1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥23,500
取り外しできる着脱リール
用途
新規格対応胴ベルト用ランヤード
仕様
ロック装置:なし
タイプ
胴ベルト型用
落下距離(m)
3.1
最大使用質量(kg)
100以下
ロープ仕様
巻取式
ショックアブソーバの種類
第一種(4kN)
商品タイプ
シングル
ランヤード(長さ)(m)
1.5
自由落下距離(m)
1.8
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
72925869
B1VR150-CL1
24880934
B1KR150FA-CL4
胴ベルト用ランヤードKR150FA L4
タジマツール(TJMデザイン)
1本
¥
15,980
税込
¥
17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)