066 コンフォートマイクロ 天牛(富士手袋工業) 72925948 066 コンフォートマイクロ 天牛(富士手袋工業) 72925948 066 コンフォートマイクロ 天牛(富士手袋工業) 72925948 066 コンフォートマイクロ 天牛(富士手袋工業) 72925948

コンフォートマイクロ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズL 注文コード72925948 品番066
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

柔らかく摩擦に強い!
吸汗、速乾、通気性が良くムレない!
洗って繰り返し使用できます。(乾燥機や強く絞るのは避けて下さい。)
濡れても滑りにくい。

サイズL 全長(cm)22 中指長(cm)9.3 手のひらまわり(cm)20.5 機能吸汗速乾、耐摩耗性、通気性 袖口仕様マジックタイプ 入数(双)1 用途建築、土木、鳶、梱包、運輸、農作業など 材質(甲)ポリエステル 材質(掌側)マイクロファイバー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-07
用途:
こりゃだめだ
建設業・工事業

滑る。
力仕事には向かない。
握力の強弱の問題じゃない。
手のひら側の素材がアカン。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする