コンデンスタイルショートジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズS ブラック 注文コード72925950 品番S-AIR
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品はサイズ・色など31種類から選べます 他の種類を見る

可能性に優れたマットなストレッチナイロンワッシャー。肌ダメージを軽減するUVカット(UPF50+)・遮熱(ランクS25)。着脱可能フードと風抜け抜群のワイドネックを一体化。熱中症対策に配慮した実用的な3ヵ所の保冷剤ポケット。

材質ナイロンワッシャー ストレッチ(伸長率25%) 吸汗速乾 UVカット(UPF50+) 遮熱性(S25) 撥水加工 ブラック サイズS 胸囲(cm)112 混率(%)ナイロン:95 ポリウレタン:5 肩幅(cm)44 袖丈(cm)25 着丈(cm)64 色番6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする