サラマンダーキャッチ

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 72925975 品番 4055
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

スパンデックスを使用し、ストレッチ性抜群!
立体縫製で自然な着け心地。
親指と人差し指はタッチパネル対応。(機種によっては対応しない場合もあります。)

サイズM 全長(cm)23.5 中指長(cm)8 手の平幅(cm)9 手のひらまわり(cm)18 材質(手の甲)ポリエステル+スパンデックス/(手の平)マイクロファイバー/(滑り止め)シリコン レッド 機能タッチパネル対応、ストレッチ性 入数(双)1 材質(すべり止め)シリコン 材質(甲)ポリエステル+スパンデックス 材質(掌側)マイクロファイバー
注意
機種によっては対応しない場合もあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72925975
2023-07-04
用途:
バイクでのフードデリバリーで使用

なるべく薄くて滑りにくく、手首部分でベルクロ止めなどのアクション不要で「スルッと手を入れるだけ」で装着可能な手袋を探していて、この商品に出会いました。
最初は某有名作業着ショップで購入したのですが、取り扱いが終わってしまい、手の甲に書かれていた商品名から通販を見つけてリピート。フィット感は抜群です。
黒い部分にある格子状の細いゴムは滑りにくく、商品のホールドも、紙幣を数える際も重宝します。適度に通気性もあり、長時間着けていても疲れません。
バイク使用に求められるプロテクションとしては不十分ですが、何より「付け外しがやりやすい」のを最重要視しているので、今のところこの商品がベストです。
前述のメッシュラバーが無くなっていく(使っていれば当然ですが)ので★4つにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする