天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の 革手袋
天牛(富士手袋工業)の 豚革手袋
トンクレレスキュー内綿
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
72926045
品番
9131
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
天然皮革で通気性がありムレにくい。
内綿で汗を吸収し、べたつきやムレを軽減。
夏はサラッと快適!冬は温かい!
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
9.5
手の平幅(cm)
10.5
手のひらまわり(cm)
21
材質
(表)豚革(内)綿メリヤス
色
白
加工
内綿
袖口仕様
マジックタイプ
アテ有無
アテ付き
入数(双)
1
用途
一般作業、鉄工、土木建築、機械工場、鳶職、自動車修理業、アウトドアなど。