20V専用パワーファン(2個セット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72926571 品番S-AIR
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

20V/102Lを維持しファンを水洗対応・薄型化にアップデート。

ブラック サイズF 電圧(V)強:20 中:17 弱:14 弱:12 連続使用時間強:1時間+20V 約5.5時間(合計約6.5時間) 中:約5時間 弱:約8時間 弱:約12時間 最大風量(L/sec)強:約102 中:約90 弱:約75 弱:55 ※20V(強)は、1時間の使用で自動的に14Vに切り替わります。 色番6
注意
※S-AIR専用ウェアに取付け、20V専用バッテリーと組み合わせてお使いください。
※SA-X01、SA-20、SA-220など、その他S-AIRシリーズとは互換性はありません。
※使用環境温度が高くなると安全のため、保護が働き、一時的に電源が落ちますがバッテリー温度が下がると使用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする