S-AIR(シンメン)
S-AIR(シンメン)の 空調・水冷ウェア
S-AIR(シンメン)の アクセサリ 空調ウェア・服
20V専用バッテリー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72926580
品番
S-AIR
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
急速充電に対応し、約3.5時間フル充電可能。バッテリー高温時に故障回避する安全保護機能付
色
ブラック
サイズ
F
質量(g)
330
外形寸法(mm)
幅75×高140×厚24
定格容量
18.5V/3350mAh/61.97Wh
充電時間(時間)
3.5
定格出力電圧(V)
20/17/14/12
色番
6
定格入力
21V/1.5A
注意
※S-AIR専用ウェアに取付け、20V専用ファンと組み合わせてお使いください。
※SA-X01、SA-20、SA-220など、その他S-AIRシリーズとは互換性はありません。
※使用環境温度が高くなると安全のため、保護が働き、一時的に電源が落ちますがバッテリー温度が下がると使用できます。