36V専用ファン(2個セット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72926607 品番S-AIR
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

水洗対応した薄型ファン

ブラック サイズF 電圧(V)強:36 中:30 弱:24 弱:21 連続使用時間強:1時間+24V 約3時間(合計約4時間) 中:約3時間 弱:約6時間 弱:約8時間 最大風量(L/sec)強:約123 中:約100 弱:約82 弱:72 ※36V(強)は、1時間の使用で自動的に24Vに切り替わります。 色番6
注意
※S-AIR専用ウェアに取付け、36V専用バッテリーと組み合わせてお使いください。
※SA-126、SA-20、SA-220など、その他S-AIRシリーズとは互換性はありません。
※使用環境温度が高くなると安全のため、保護が働き、一時的に電源が落ちますがバッテリー温度が下がると使用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする