36V専用バッテリー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72926616 品番S-AIR
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

36V123LのS-AIR史上最大風量を実現した新規格モデル。約2.5時間でフル充電可能な急速充電とスマホ等充電に対応するTYPE-C給電を両立。防塵防滴対応した大容量バッテリー。バッテリー高温時に故障回避する安全機能付。

ブラック サイズF 質量(g)385 外形寸法(mm)幅84×高114×厚34 定格容量14.4V/5000mAh/72Wh 充電時間(時間)2.5 定格出力電圧(V)36/30/24/21 色番6 定格入力16.8V/1.5A
注意
※S-AIR専用ウェアに取付け、36V専用ファンと組み合わせてお使いください。
※SA-126、SA-20、SA-220など、その他S-AIRシリーズとは互換性はありません。
※使用環境温度が高くなると安全のため、保護が働き、一時的に電源が落ちますがバッテリー温度が下がると使用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする