総容量40Lのスクエアバックパック。水を染み込みにくくするために、PVC加工を施した生地を本体に使用しています。メインルームにはクッション性のあるPC/タブレットポケットとマチ付きのアウトポケットのW構造の内ポケットを搭載しており、重いアイテムを背中側に収納することで、肩への負担を軽減します。 本体内側にメッシュの吊りポケットを、両サイドにはファスナーポケット、500mlのペットボトルの収納も可能なメッシュポケット、アクセス便利な蓋部ポケットと充実の収納力です。あまり荷物を入れない時は、両サイドのベルトで容量の調節が可能です。背面にメッシュ素材を採用し、快適な背負い心地で、チェストベルトを装着すればより安定したフィット感で着用できます。肩にフィットする形状のショルダーハーネス構造で、両サイドにリフレクターを搭載しています。オリジナルロゴ入りの裏地には抗菌防臭加工を施しています。