MOVESPORT スクエアバッグ40

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック×ホワイト 注文コード72926695 品番ST6SBP40U
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

総容量40Lのスクエアバックパック。水を染み込みにくくするために、PVC加工を施した生地を本体に使用しています。メインルームにはクッション性のあるPC/タブレットポケットとマチ付きのアウトポケットのW構造の内ポケットを搭載しており、重いアイテムを背中側に収納することで、肩への負担を軽減します。 本体内側にメッシュの吊りポケットを、両サイドにはファスナーポケット、500mlのペットボトルの収納も可能なメッシュポケット、アクセス便利な蓋部ポケットと充実の収納力です。あまり荷物を入れない時は、両サイドのベルトで容量の調節が可能です。背面にメッシュ素材を採用し、快適な背負い心地で、チェストベルトを装着すればより安定したフィット感で着用できます。肩にフィットする形状のショルダーハーネス構造で、両サイドにリフレクターを搭載しています。オリジナルロゴ入りの裏地には抗菌防臭加工を施しています。

材質ポリエステル(表PVC加工)、ポリエステル ブラック×ホワイト サイズF 容量(L)40 幅(cm)30 機能耐水、再帰反射、部分抗菌防臭 高さ(cm)55 奥行き(cm)20.5 性別ユニセックス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする